Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010053/100
Cod. Produttore
0010053/100
Cod. EAN
4044775089910

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 18
  • Sezione filo: 1 mm²
  • Materiale: cavo elettrico
  • Adatto per: uso industriale e civile
  • Caratteristiche: flessibile e resistente
  • Prestazioni: alta conducibilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 18 fili di sezione 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conducibilità e flessibilità, adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale resistente e di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V