Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010053/50
Cod. Produttore
0010053/50
Cod. EAN
4044774533827

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 18G1, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende facile da installare, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V