Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011118
Cod. Produttore
0011118
Cod. EAN
4044773006810

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 18G1
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 191 18G1 è caratterizzato da 18 fili di conduttore in rame di alta qualità, con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una connessione affidabile. La classe del conduttore assicura flessibilità e durata, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire una gestione ottimale della corrente, adatta a molteplici utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 191