Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011118/150
Cod. Produttore
0011118/150
Cod. EAN
4044775147764

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 18 fili
  • Serie: OLFLEX 191
  • Dimensioni: 18G1 AWG
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Superficie: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR0011118/150 è caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire una conduttività efficiente e affidabile. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la trasmissione elettrica e assicurare una lunga durata nel tempo. Le dimensioni AWG specifiche del conduttore lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo flessibilità e sicurezza nell'installazione. Questo prodotto è ideale per chi cerca un materiale elettrico robusto e performante, capace di soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 191