Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011118/300
Cod. Produttore
0011118/300
Cod. EAN
4044774538402

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18 AWG
  • Tipo cavo: 18G1
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Serie: OLFLEX 191
  • Materiali: Robusti e innovativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 18 AWG, OLFLEX 191 è perfetto per le tue esigenze di cablaggio, assicurando una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 191