Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011118/600
Cod. Produttore
0011118/600
Cod. EAN
4044774538419

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: 18 AWG
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti difficili, mentre il design robusto garantisce durata nel tempo. Scegli OLFLEX 191 18G1 per prestazioni superiori e una gestione ottimale dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 191