Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015218/75
Cod. Produttore
0015218/75
Cod. EAN
4044775152416

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX 150 18G1
  • Numero fili: 18 conduttori
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Dimensioni fili: standard AWG
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusto
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 150 18G1 è caratterizzato da 18 fili conduttori di alta qualità con superficie specifica e dimensioni AWG adeguate per garantire prestazioni affidabili. Il materiale e la classe del conduttore assicurano una conduzione efficiente e duratura, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza. La struttura del cavo è progettata per offrire flessibilità e robustezza, adatta a diversi ambienti di installazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

405 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 150