Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015218
Cod. Produttore
0015218
Cod. EAN
4044773035803

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX 150 18G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

405 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex 150