Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011022
Cod. Produttore
0011022
Cod. EAN
4044773007275

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 18G1
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e domestica
  • Serie: OLFLEX 140
  • Classificazione: 080401
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 18G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard più elevati di sicurezza e affidabilità. Scegli OLFLEX 140 per un elettrico che non delude mai.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

405 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

215 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² H05Vv5-f