Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221818/152
Cod. Produttore
221818/152
Cod. EAN
4044774573656

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 18G1
  • Numero conduttori: 18
  • Sezione conduttori: 18 AWG
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Colore: Versatile
  • Protezione: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 18G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo, appartenente alla famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. OLFLEX TRAY II 18G1 è disponibile in una colorazione versatile che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli la sicurezza e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 18G1 Olflex Tray Ii Comando