Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026726/100
Cod. Produttore
0026726/100
Cod. EAN
4044774630274

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 18 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Conduttore: Materiale di qualità
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Uso: Durevole e sicuro
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 18 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, assicurando ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e durevole, adatto a diversi ambienti di lavoro. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la connessione e la sicurezza dell’impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

638 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

165,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C