Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026526
Cod. Produttore
0026526
Cod. EAN
4044773035940

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 18G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 18G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione avanzata assicura una protezione ottimale contro fattori ambientali, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti difficili. OLFLEX ROBUST FD è sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

460 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

18,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd