Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028198/100
Cod. Produttore
0028198/100
Cod. EAN
4044774661056

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 18G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 18 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conduttività e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per l'uso in robotica e automazione. Questo cavo offre flessibilità e resistenza, caratteristiche fondamentali per ambienti di lavoro dinamici e complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

406 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Robot 900 P