Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026318/50
Cod. Produttore
1026318/50
Cod. EAN
4044774643021

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 18G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 18 fili di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire una conducibilità efficiente e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'installazione. La struttura del conduttore è studiata per ottimizzare la trasmissione della corrente mantenendo un elevato standard di durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

478 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Fd 891