Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027580/50
Cod. Produttore
0027580/50
Cod. EAN
4044774632476

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: resistente usura
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione affidabile contro l'usura. La sua costruzione è ideale per ambienti impegnativi, rendendolo perfetto per l'uso in macchinari e impianti. Scegli OLFLEX FD 855 P per un'eccellente soluzione elettrica che unisce durata e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

405 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P