Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027654
Cod. Produttore
0027654
Cod. EAN
4044773012743

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Trattata
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 18 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente e una durata prolungata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

501 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp