Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027654/50
Cod. Produttore
0027654/50
Cod. EAN
4044774633732

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Durata: Progettato per lunga vita
  • Sicurezza: Uso in vari ambienti
  • Trasmissione: Corrente efficiente
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 18 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, realizzati in materiale conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura del cavo è progettata per offrire durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo in diversi ambienti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

501 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp