Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044010/50
Cod. Produttore
0044010/50
Cod. EAN
4044775193198

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 18G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con 18 fili principali da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando una trasmissione sicura e duratura dell’energia elettrica. La marcatura chiara del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per impianti elettrici complessi.

isolamento filo

Gomma

peso

888 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,3 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou