Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045212/100
Cod. Produttore
0045212/100
Cod. EAN
4044776411864

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 18G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 18 fili principali da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. La marcatura del filo principale garantisce un facile riconoscimento durante l’installazione. Questo cavo è ideale per l’utilizzo in ambienti gravosi, offrendo durata e affidabilità grazie al rivestimento in PUR che assicura protezione contro oli, abrasioni e agenti atmosferici.

isolamento filo

Altro

peso

507 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Crane Pur