Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043010
Cod. Produttore
0043010
Cod. EAN
4044773050172

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: NSHTOU
  • Conduttori: 18G1,5
  • Uso: Applicazioni sollevamento
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Usura e ambienti
  • Durata: Affidabile e durevole
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata anche in ambienti difficili. La sua costruzione garantisce una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design innovativo, questo cavo è ideale per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli OLFLEX CRANE per una soluzione efficace e sicura nel tuo lavoro elettrico.

isolamento filo

Gomma

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou