Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043010/50
Cod. Produttore
0043010/50
Cod. EAN
4044774665283

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 18G1,5
Descrizione del produttore: OLFLEX CRANE NSHTOU è un cavo elettrico flessibile composto da 18 fili principali di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e sicurezza. Questo cavo è ideale per l’uso in ambienti gravosi, grazie alla sua costruzione robusta che garantisce affidabilità e durata nel tempo. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l’installazione e la manutenzione. La qualità dei materiali impiegati e la conformità agli standard tecnici lo rendono una soluzione efficiente per il trasporto di energia in impianti mobili e apparecchiature industriali.

isolamento filo

Gomma

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou