Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281618CY
Cod. Produttore
281618CY
Cod. EAN
4044773841534

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18G1,5
  • Numero conduttori: 16/18C
  • Tipo cavo: Controllo
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Materiale: Resistente
  • Prestazioni: Affidabilità superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione garantisce una protezione ottimale contro interferenze e danni, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una sezione di 18G1,5, questo cavo è perfetto per le esigenze di cablaggio più impegnative, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando