Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281618/152
Cod. Produttore
281618/152
Cod. EAN
4044774575087

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 18G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre eccellenti prestazioni elettriche e resistenza all'usura. La sua flessibilità lo rende ideale per ambienti industriali e macchinari. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per garantire una connessione sicura e affidabile. Scegli OLFLEX CONTROL per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 18G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando