Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026256
Cod. Produttore
0026256
Cod. EAN
4044773042405

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 810 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibile e resistente materiale
  • Adatto ambienti industriali
  • Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo flessibilità e resistenza. Con un diametro di 18G1,5, è perfetto per garantire una connessione sicura ed efficiente. OLFLEX CLASSIC FD è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

621 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy