Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026456
Cod. Produttore
0026456
Cod. EAN
4044773037647

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD
  • Serie: 810 CP
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Trasmissione corrente: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 18 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura accuratamente realizzata. Ideale per installazioni che necessitano di materiali resistenti e performanti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

586 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp