Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026156/50
Cod. Produttore
0026156/50
Cod. EAN
4044774620923

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale isolamento: Resistente
  • Installazione: Facile e rapida
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni industriali. Con un design flessibile, OLFLEX CLASSIC FD 810 offre una gestione semplice e una installazione rapida, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua affidabilità e versatilità lo rendono una scelta ottimale per chi cerca sicurezza e efficienza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810