Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026156
Cod. Produttore
0026156
Cod. EAN
4044773044935

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Qualità elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Costanti e durature
  • Serie: CLASSIC FD 810
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 18 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810