Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312318/100
Cod. Produttore
1312318/100
Cod. EAN
4044774605548

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Flessibilità elevata: sì
  • Protezione: robusta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e una protezione affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, l'OLFLEX CLASSIC 400 P è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando