Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312318/50
Cod. Produttore
1312318/50
Cod. EAN
4044774605531

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tipo cavo: 18G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durabilità: resistente
  • Codice merceologico: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durabilità. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 400 P è una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando