Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313318/50
Cod. Produttore
1313318/50
Cod. EAN
4044774608532

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CP 18G1,5
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Protezione: usura e ambienti avversi
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400
  • Applicazioni: elettriche versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 400 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel proprio impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

536 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando