Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136318
Cod. Produttore
1136318
Cod. EAN
4044773092264

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 18G1,5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Affidabilità: Alta conduzione elettrica
  • Robustezza: Adatto ambienti difficili
  • Serie: CLASSIC 115
  • Sicurezza: Garanzia prestazioni superiori
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Con una sezione di 18G1,5, offre un'eccellente conduzione elettrica, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

484 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

312 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy