Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019937
Cod. Produttore
10019937
Cod. EAN
4044774391465

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Guaina: PVC resistente
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 18G1,5 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo una resistenza superiore e una grande flessibilità. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

449 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H