Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135318/100
Cod. Produttore
1135318/100
Cod. EAN
4044774567969

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza ottimale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni complesse. La sua colorazione e il design robusto assicurano una visibilità e un'affidabilità superiori. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy