Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125318/100
Cod. Produttore
1125318/100
Cod. EAN
4044774565057

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: SY 18G1,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Applicazioni: uso generale elettrico
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: isolamento robusto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

580 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

352 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento