Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119318/50
Cod. Produttore
1119318/50
Cod. EAN
4044774552965

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 18 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
  • Serie: CLASSIC 110
  • Affidabilità: Ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 18 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo materiale conduttore è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo sicurezza e facilità di installazione in ambienti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110