Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119318
Cod. Produttore
1119318
Cod. EAN
4044773064735

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: rame flessibile
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Applicazioni: industriali e impianti
  • Superficie: trattata per durata
  • Affidabilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in rame flessibile composto da 18 fili da 1,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e facilità di installazione, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e di qualità. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e robusta per il trasporto sicuro di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110