Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119318/100
Cod. Produttore
1119318/100
Cod. EAN
4044774552972

Informazioni di prodotto

  • Sezione 1,5 mm²
  • Conduttori 18G1,5
  • Alta flessibilità
  • Resistente all’usura
  • Uso industriale
  • Uso commerciale
  • Serie OLFLEX CLASSIC 110
  • Affidabile e duraturo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per una vasta gamma di utilizzi. La sua affidabilità e durata lo rendono una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 110