Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010074
Cod. Produttore
0010074
Cod. EAN
4044773009132

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro influenze ambientali
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 18G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione ottimale contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità. OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca un cavo versatile e performante per le proprie esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V