Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026730/100
Cod. Produttore
1026730/100
Cod. EAN
4044776030676

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 18G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 18G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali duraturi, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in catene portacavi. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CHAIN 809 per un affidabile supporto elettrico nelle tue operazioni quotidiane.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

429 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Chain 809