Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026730
Cod. Produttore
1026730
Cod. EAN
4044775065556

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 18G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono durabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura. Scegli OLFLEX CHAIN per una soluzione affidabile e performante nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

429 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Chain 809