Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026730/50
Cod. Produttore
1026730/50
Cod. EAN
4044776030669

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Flessibilità elevata
  • Adatto a catene portacavi
  • Materiali resistenti
  • Durata nel tempo garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 18G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni in catene portacavi, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Con il suo design innovativo, OLFLEX CHAIN 809 18G1,5 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

429 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

149 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex Chain 809