Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011143
Cod. Produttore
0011143
Cod. EAN
4044773006568

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Resistenza: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: OLFLEX 191
  • Temperatura max: 70°C
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191 18G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione sicura e affidabile, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti e per resistere a condizioni difficili. Scegli OLFLEX per un'ottima soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

444 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex 191