Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015318
Cod. Produttore
0015318
Cod. EAN
4044773035209

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Elevata conduttività
  • Durata: Affidabile e resistente
  • Serie: OLFLEX 150
  • Collegamento: Facile e stabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 18 fili di sezione 1,5 mm², realizzato con conduttore di alta qualità per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire ottime prestazioni di conduttività e resistenza, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura del conduttore e la sua superficie sono studiate per facilitare il collegamento e assicurare una trasmissione stabile della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

518 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

18 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex 150