Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015318/75
Cod. Produttore
0015318/75
Cod. EAN
4044775152584

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Conduttori: 18 fili rame
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con conduttore composto da 18 fili di rame flessibile di alta qualità, progettato per garantire ottime prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza meccanica. La sua struttura con fili multipli assicura una maggiore flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici complessi. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo cavo è ideale per l’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

518 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

18 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² Olflex 150