Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035735/100
Cod. Produttore
0035735/100
Cod. EAN
4044774549217

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VVC4V5-K 18G1,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: OLFLEX 140 CY
  • Costruzione: Robusta e resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua costruzione flessibile consente una facile installazione, mentre il design robusto lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per un prodotto che combina durabilità e efficienza, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

767 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

480 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² H05Vvc4V5-k