Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011031
Cod. Produttore
0011031
Cod. EAN
4044773007183

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 18G1,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Materiale conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX 140
  • Certificazioni: Norme CE e IEC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 18G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando una connessione affidabile. Scegli OLFLEX per una soluzione elettrica che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

518 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² H05Vv5-f