Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011031/100
Cod. Produttore
0011031/100
Cod. EAN
4044775147597

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: RR0011031/100
Descrizione del produttore: Il cavo H05VV5-F 18G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 18 fili di materiale specifico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza nel tempo, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni elettriche domestiche e industriali. La struttura flessibile e la composizione del conduttore assicurano facilità di posa e durabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

518 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G1,5Mmâ² H05Vv5-f