Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002672
Cod. Produttore
70002672
Cod. EAN
4044773300512

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 18G1/500
  • Struttura: Spirale flessibile
  • Tensione nominale: 400 V
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta resistenza
  • Uso: Industriale
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Gestione spazio: Ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 18G1/500 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, rendendolo ideale per impianti elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Questo cavo è adatto per il trasporto sicuro di corrente elettrica, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G1/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato