Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002711
Cod. Produttore
70002711
Cod. EAN
4044773299113

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 18
  • Struttura: a spirale
  • Tensione nominale: 500 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P con sezione 1,5 mm² e 18 conduttori, progettato per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La struttura a spirale consente un facile stoccaggio e una rapida messa in opera, ideale per applicazioni che richiedono movimenti frequenti o spostamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per impianti industriali e civili dove è necessaria una connessione affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G1,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato