Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002712
Cod. Produttore
70002712
Cod. EAN
4044773298789

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Lunghezza: 1000 m
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: usura resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Costruzione: robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 18G1,5/1000, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una sezione di 1,5 mm², è ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato